DODGE
DODGE
NSTU-SXV-102
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-SXV-102
Take Up Bearing Only; 1-1/8" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS308 Take Up Frame; INS-SXV-102 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NSTU-SXV-102
BDI部件号
261110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-SXV-102/p/261110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475117383
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
NS308
轴承芯件号
INS-SXV-102
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
131191
重量/磅
2.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/8" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS308 Take Up Frame; INS-SXV-102 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米