NSTU-SXV-108 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsWlM4eE1EYzNNREE1T1RRM01ETTJOaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZUbE5VVlZOWVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTQ2NjRmY2ZlNGY0ZjllNTllYTQ4ZWI5YmRlNGJjYjhjZDVkYWQ0YjM2YmY2MjRkYmQyN2I2M2IxOGY5NTA3ZQ
261117 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

NSTU-SXV-108

描述

DODGE NSTU-SXV-108

Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SXV-108 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

NSTU-SXV-108

BDI部件号
261117

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475117444
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
NS400
轴承芯件号
INS-SXV-108
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
131198
重量/磅
4.7
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SXV-108 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新