PA5BDO-1-1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-PA-5-B-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhpWkM4eE1ESXlOREE1TlRBd01qWTFOQzlKVGtSRlJGUlVWVmhZV0ZoZlVFRmZOVjlDWDA5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxY2Y4ZGQ2MzFlMmMzMDJhMTE2YjA3MTMyNzFmMjRhN2ZjYTMzMTE2NDI5YjhiYzdhYzhiMDk0MTY3MjJhMzM1
20868215 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

PA5BDO-1-1/8

描述

EDT CORP PA5BDO-1-1/8

Take Up Bearing Only; 1-1/8" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; PAIUDO-1-1/8 Insert Part; Polymer Housing Material

制造商部件号

PA5BDO-1-1/8

BDI部件号
20868215

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450854337
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
PAIUDO-1-1/8
壳体材料
Polymer
其它特点
Standard Part | UHMW White Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/8" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; PAIUDO-1-1/8 Insert Part; Polymer Housing Material
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新