

EDT CORP
EDT CORP
PA7GJ5-2-3/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP PA7GJ5-2-3/8
Take Up Bearing Only; 2-3/8" Bore; 1.06" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; PAIUJ5-2-3/8 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
PA7GJ5-2-3/8
BDI部件号
20879741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/PA7GJ5-2-3-8/p/20879741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450922029
重量 / Kilogram
1.451
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
PAIUJ5-2-3/8
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | UHMW White Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/8" Bore; 1.06" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; PAIUJ5-2-3/8 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽对槽距离
5.13 英寸 | 130.302 毫米
槽宽
1.06 英寸 | 26.924 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米