INA
INA
PTUE35-XL
INA INA
描述
INA PTUE35 ; 轴承/带座轴承
Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 12MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GRAE35NPPB Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
PTUE35
BDI部件号
18314136
详情
199.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/PTUE35-XL/p/18314136
单价(不含税)
¥199.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802799392
重量 / Kilogram
1.65
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
GRAE35NPPB
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Double Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.815
详细描述
Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 12MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GRAE35NPPB Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
槽宽
0.472 英寸 | 12 毫米


