QAATP20A100SEO https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-Q-TP-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneE1pOHhNREl5TkRFd09EY3pNalEwTmk5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZVVjlVVUY5VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGFkNTYxNGY5Y2VmM2VmZTE0MDliZmRmODQxZjQ3NTJmNmE4ZTk5MDIzNjA3YTI5YWE3ZmMzMGU2YTk4NGRlYw
22829353 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QAATP20A100SEO

描述

TIMKEN QAATP20A100SEO

Take Up Bearing Only; 100MM Bore; 35.1MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material

制造商部件号

QAATP20A100SEO

BDI部件号
22829353

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450468428
重量 / Kilogram
26.08
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22220
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Double Collar | Expansion | Curved Slot | Triple Lip Contact Urethane Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 100MM Bore; 35.1MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
1.382 英寸 | 35.1 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新