QAATU22A408SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMITUXXXX-UO-QA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd09TODVORE0yT0RNMU1ESXdPRE13TG1wd1p3fDU1YTE2Y2M2MGQyMWQxNDE1ZjYxMjgzYjIyZTNlODZlMGE3NDRiMzgwMzBkNmJjZjczZjQyNjEzZGI4NDVmOWI
20394900 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QAATU22A408SET

描述

TIMKEN QAATU22A408SET

Take Up Bearing Only; 4-1/2" Bore; 2-1/16" Slot Width; 9-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22222 Insert Part; Cast Steel Housing Material

制造商部件号

QAATU22A408SET

BDI部件号
20394900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450414234
重量 / Kilogram
36.281
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22222
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Double Collar | Expansion | Labyrinth T-Seal | Steel Cage | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
80
详细描述
Take Up Bearing Only; 4-1/2" Bore; 2-1/16" Slot Width; 9-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22222 Insert Part; Cast Steel Housing Material
槽宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
槽对槽距离
9.5 英寸 | 241.3 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新