QATU13A208ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMITUXXXX-UO-QA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd09TODVORE0yT0RNMU1ESXdPRE13TG1wd1p3fDU1YTE2Y2M2MGQyMWQxNDE1ZjYxMjgzYjIyZTNlODZlMGE3NDRiMzgwMzBkNmJjZjczZjQyNjEzZGI4NDVmOWI
754797 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QATU13A208ST

描述

TIMKEN QATU13A208ST

Take Up Bearing Only; 2-1/2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22213 Insert Part; Cast Steel Housing Material

制造商部件号

QATU13A208ST

BDI部件号
754797

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450050388
重量 / Kilogram
10.442
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22213
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Non-Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
27
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22213 Insert Part; Cast Steel Housing Material
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新