QB5PC9-16-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QB-5-P-9-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM1l5OHhNREl5TkRBNU9UY3lNVEkwTmk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVUpmTlY5UVh6bGZURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVmNWJmYzdlNDNiOGE0M2JhNmJjYzA3ZGJiNmFkODA2ZWVkZTcyYTE3ZGRkY2IwMDU3YjA0NWY5NzI4MDI4NDA
22529720 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

QB5PC9-16-LK

描述

EDT CORP QB5PC9-16-LK

Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.021" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; QBIUC9-16-LK Insert Part; Cast Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

QB5PC9-16-LK

BDI部件号
22529720

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450516808
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QBIUC9-16-LK
壳体材料
Cast Stainless Steel
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Black-Green Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.021" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; QBIUC9-16-LK Insert Part; Cast Stainless Steel Housing Material
槽对槽距离
2.63 英寸 | 66.8 毫米
槽宽
0.021 英寸 | 0.533 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新