QF5AK9-70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QF-5-A-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobU15OHhNREl5TkRFd01UZ3hPRE01T0M5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVVpmTlY5Qlh6bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjBlNWE4MGY4ZmU3NDFkOWMxMmIxN2JhMjFiNDgwNjU1MjBjOGZlNjgzZWE0ZDViODY2NTZlYTQ2NDc4ODZkMA
20874267 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

QF5AK9-70

描述

EDT CORP QF5AK9-70

Take Up Bearing Only; 4-3/8" Bore; 3/8" Slot Width; 5-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUK9-70 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

QF5AK9-70

BDI部件号
20874267

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450887250
重量 / Kilogram
7.075
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QFIUK9-70
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
12.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 4-3/8" Bore; 3/8" Slot Width; 5-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUK9-70 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
槽宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
槽对槽距离
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新