https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QF-5-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneU5pOHhNREl5TkRFd016WTFNelF3Tmk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVVpmTlY5SFh6bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjI2ZTM2MGNlMDcwZjYxOGY1OWIzNjI5MzVjZTY0M2U2MjE2Yzc3MjI4MzQzZTE1MTM1YzE5YjRlYzY0ZTk4OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QF-5-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneU5pOHhNREl5TkRFd016WTFNelF3Tmk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVVpmTlY5SFh6bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjI2ZTM2MGNlMDcwZjYxOGY1OWIzNjI5MzVjZTY0M2U2MjE2Yzc3MjI4MzQzZTE1MTM1YzE5YjRlYzY0ZTk4OA
EDT CORP
EDT CORP
QF5GE9-1-1/4
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF5GE9-1-1/4
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUE9-1-1/4 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
QF5GE9-1-1/4
BDI部件号
20871935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QF5GE9-1-1-4/p/20871935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450887366
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QFIUE9-1-1/4
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUE9-1-1/4 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米