EDT CORP
EDT CORP
QF7AA9-17
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF7AA9-17
Take Up Bearing Only; 1-1/16" Bore; 0.41" Slot Width; 2-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUA9-17 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
QF7AA9-17
BDI部件号
20872743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QF7AA9-17/p/20872743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450887465
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QFIUA9-17
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/16" Bore; 0.41" Slot Width; 2-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUA9-17 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
槽宽
0.41 英寸 | 10.414 毫米
槽对槽距离
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米