QF7AJ9-2-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QF-7-A-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneVpTOHhNREl5TkRFd05EQTBOall5TWk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVVpmTjE5Qlh6bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzIzMzM2YWExNzYxOTY2NzEyNmE1NmEwZTg5ODgzNjIxZWE1ZDU2MWJlNDVmNDg3YzI3ZTEyNWZmMmJhZTc1NQ
20873595 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

QF7AJ9-2-7/16

描述

EDT CORP QF7AJ9-2-7/16

Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1.06" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUJ9-2-7/16 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

QF7AJ9-2-7/16

BDI部件号
20873595

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450887830
重量 / Kilogram
8.255
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QFIUJ9-2-7/16
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
13.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1.06" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUJ9-2-7/16 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
槽对槽距离
5.13 英寸 | 130.302 毫米
槽宽
1.06 英寸 | 26.924 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新