QF7GH9-1-11/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QF-7-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJobVpTOHhNREl5TkRFd05qQXhNamN3TWk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVVpmTjE5SFh6bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODhkMGYzZTAzODY2NWYxN2YwOWMzYWZiZDg1ZGUwNTM1Y2I4MzhlOTJjMjFkZGQ5ZTQ5YjE5NWZkNjYwNWIwYQ
20872079 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

QF7GH9-1-11/16

描述

EDT CORP QF7GH9-1-11/16

Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 0.69" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUH9-1-11/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material

制造商部件号

QF7GH9-1-11/16

BDI部件号
20872079

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450887915
重量 / Kilogram
1.995
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QFIUH9-1-11/16
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 0.69" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUH9-1-11/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
槽宽
0.69 英寸 | 17.526 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新