

TIMKEN
TIMKEN
QMTP18J090SC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMTP18J090SC
Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 35.1MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22218 Insert Part; Cast Steel Housing Material
制造商部件号
QMTP18J090SC
BDI部件号
758849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QMTP18J090SC/p/758849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450100946
重量 / Kilogram
17.236
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22218
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Non-Expansion | Curved Slot | Double Lip Contact Viton Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 35.1MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22218 Insert Part; Cast Steel Housing Material
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
1.382 英寸 | 35.1 毫米