https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-QM-TP-S-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNVpTOHhNREl5TkRFeE1ETTNNRGcwTmk5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZVVTFmVkZCZlUxOUZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjdhZjlmNjJjNmU5YWRkNjgwYzMxOWZjOWZhMDJhNjI1YzYyMzA0YTJhOWY0NmU3MTg0YWNhNzZmYWU1NjZmMw
TIMKEN
TIMKEN
QMTP18J304SEB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMTP18J304SEB
Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1.38" Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22218 Insert Part; Cast Steel Housing Material
制造商部件号
QMTP18J304SEB
BDI部件号
758947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QMTP18J304SEB/p/758947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450101165
重量 / Kilogram
17.236
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22218
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Expansion | Curved Slot | Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1.38" Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22218 Insert Part; Cast Steel Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
槽宽
1.38 英寸 | 35.052 毫米