QMTP20J315SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-QM-TP-S-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNVpTOHhNREl5TkRFeE1ETTNNRGcwTmk5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZVVTFmVkZCZlUxOUZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjdhZjlmNjJjNmU5YWRkNjgwYzMxOWZjOWZhMDJhNjI1YzYyMzA0YTJhOWY0NmU3MTg0YWNhNzZmYWU1NjZmMw
759027 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QMTP20J315SC

描述

TIMKEN QMTP20J315SC

Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 1.37" Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material

制造商部件号

QMTP20J315SC

BDI部件号
759027

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450101646
重量 / Kilogram
21.772
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22220
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Non-Expansion | Curved Slot | Double Lip Contact Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 1.37" Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
1.37 英寸 | 34.798 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新