QMTU20J312SEB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMITUXXXX-UO-QM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd3Tnk4eE1EYzJPVEF3TlRNME5qZzBOaTlKVGtSUlRVbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZVVTFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA4MjM5NTM1ZGJiNDM3NjhlNWMzZTkzM2UwMDgzZGVkNDQ4OGE2MTYxYTMyNjFjM2VjMjZjYzE3ZGI0NDU4ODc
758525 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QMTU20J312SEB

描述

TIMKEN QMTU20J312SEB

Take Up Bearing Only; 3-3/4" Bore; 2.06" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material

制造商部件号

QMTU20J312SEB

BDI部件号
758525

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450104203
重量 / Kilogram
21.792
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22220
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Expansion | Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal | Steel Cage
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
58
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-3/4" Bore; 2.06" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material
槽宽
2.06 英寸 | 52.324 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
槽对槽距离
8.625 英寸 | 219.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新