TIMKEN
TIMKEN
QVTU14V060ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVTU14V060ST
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22214 Insert Part; Cast Steel Housing Material
制造商部件号
QVTU14V060ST
BDI部件号
775923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QVTU14V060ST/p/775923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450358736
重量 / Kilogram
10.896
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
V Lock
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22214
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Single Nut | Non-Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
17
详细描述
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22214 Insert Part; Cast Steel Housing Material
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米