QVTU19V304SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMITUXXXX-UO-QV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd6Tmk4eE1EYzJOemcxTWpFd09UZzFOQzlKVGtSUlRVbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZVVlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY1MzdiNDhjNDBiOTJlN2VhYjQ3NmNjZTQ4MjhlYzBmNWQ0MDE5NjViOGNiMzhlZWYzNzAxYWU4OGE3YzViNWQ
788139 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QVTU19V304SC

描述

TIMKEN QVTU19V304SC

Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22219 Insert Part; Cast Steel Housing Material

制造商部件号

QVTU19V304SC

BDI部件号
788139

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450360319
重量 / Kilogram
17.252
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
V Lock
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22219
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Single Nut | Non-Expansion | Double Lip Contact Viton Seal | Steel Cage
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
44
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22219 Insert Part; Cast Steel Housing Material
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
槽宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
槽对槽距离
6.813 英寸 | 173.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新