QVVTU14V060SEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMITUXXXX-UO-QV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd6Tmk4eE1EYzJOemcxTWpFd09UZzFOQzlKVGtSUlRVbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZVVlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY1MzdiNDhjNDBiOTJlN2VhYjQ3NmNjZTQ4MjhlYzBmNWQ0MDE5NjViOGNiMzhlZWYzNzAxYWU4OGE3YzViNWQ
788320 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QVVTU14V060SEN

描述

TIMKEN QVVTU14V060SEN

Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22214 Insert Part; Cast Steel Housing Material

制造商部件号

QVVTU14V060SEN

BDI部件号
788320

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450376013
重量 / Kilogram
10.896
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
V Lock
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22214
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Double Nut | Expansion | Triple Lip Contact Viton Seal | Steel Cage
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
17
详细描述
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22214 Insert Part; Cast Steel Housing Material
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新