QVVTU16V215SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMITUXXXX-UO-QV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd6Tmk4eE1EYzJOemcxTWpFd09UZzFOQzlKVGtSUlRVbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZVVlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY1MzdiNDhjNDBiOTJlN2VhYjQ3NmNjZTQ4MjhlYzBmNWQ0MDE5NjViOGNiMzhlZWYzNzAxYWU4OGE3YzViNWQ
780048 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QVVTU16V215SB

描述

TIMKEN QVVTU16V215SB

Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22216 Insert Part; Cast Steel Housing Material

制造商部件号

QVVTU16V215SB

BDI部件号
780048

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450376921
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
V Lock
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22216
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Double Nut | Non-Expansion | Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal | Steel Cage
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
35
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22216 Insert Part; Cast Steel Housing Material
槽宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
槽对槽距离
5.938 英寸 | 150.825 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新