RTU2 NT https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFTUXXXX-UO-RTU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmcyTnk4eE1EYzNNREl6T1RZMU1UZzNNQzlKVGtSR1FVWlVWVmhZV0ZoZlZVOWZVbFJWWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZTBkODQxNTM5OWRhYzI2OTdkZGI4NmRiYWU3ZjliOTc2ZDgyMTNiMjMwYzkwNGZhZWUxOGUyOWE4MzJlZjUy
1371807 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

RTU2 NT

描述

TIMKEN RTU2 NT

Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; TU7 Take Up Frame; G1200KRRB Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material

制造商部件号

RTU2 NT

BDI部件号
1371807

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796156715
重量 / Kilogram
6.33
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
TU7
轴承芯件号
G1200KRRB
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Double Land Riding Rubber Contact Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
13.95
详细描述
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; TU7 Take Up Frame; G1200KRRB Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新