RTUE30-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINATUXXXX-UO-RTUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnNU5DODVOamMwTkRJeU1qZzROREUwTG1wd1p3fDE4ZTJhNTFmOTdjOGJmZjlmOWY4OTdjOTE4ZDc0M2ZkZTRkMjJkNDAzNjExNmYyMzFhZDk0YTQ5YjM2Y2FmZjc
1177350 框架式轴承单元 

INA INA

RTUE30-XL

描述

INA RTUE30-XL ; 轴承/带座轴承

Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 12MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE30KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

INA RTUE30-XL

BDI部件号
1177350

详情

183.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥183.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802793789
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
GE30KRRB
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Double Land Riding Rubber Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.734
详细描述
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 12MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE30KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.472 英寸 | 12 毫米
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新