INA
INA
RTUE70-XL
INA INA
描述
INA RTUE70-XL ; 轴承/带座轴承
Take Up Bearing Only; 70MM Bore; 25MM Slot Width; 151MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE70KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
RTUE70-XL
BDI部件号
1177357
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/RTUE70-XL/p/1177357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802795189
重量 / Kilogram
6.79
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
GE70KRRB
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Double Land Riding Rubber Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
15.876
详细描述
Take Up Bearing Only; 70MM Bore; 25MM Slot Width; 151MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE70KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.984 英寸 | 25 毫米
槽对槽距离
5.945 英寸 | 151 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米