PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SR2-WSTU-90MMR3XP
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SR2-WSTU-90MMR3XP
Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 45MM Slot Width; 173MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 476218-90MM Insert Part; Ductile Iron Housing Material
制造商部件号
SR2-WSTU-90MMR3XP
BDI部件号
22131979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SR2-WSTU-90MMR3XP/p/22131979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067532391
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
476218-90MM
壳体材料
Ductile Iron
其它特点
Double Row | Medium Duty | Wide Slot | Triple Lip Contact Seal | Expansion
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
50
详细描述
Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 45MM Slot Width; 173MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 476218-90MM Insert Part; Ductile Iron Housing Material
槽宽
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
槽对槽距离
6.811 英寸 | 173 毫米