ST-46C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORTUXXXX-UO-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE1EYzJOamMzTWpFM05EZzNPQzlKVGtSTlQxSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZVMVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMwMzUyMzczZTgxYmIyN2Q5NGMxYzc4OWY1OGM3MWY4NWY0NTM4NWI5YjI0N2FmMzZlMzJjNDI1YzUxMDRmNzI
355373 框架式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

ST-46C

描述

SEALMASTER ST-46C

Take Up Bearing Only; 2-7/8" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-214C Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ST-46C

BDI部件号
355373

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461050507
重量 / Kilogram
8.626
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
STH
轴承芯件号
2-214C
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Solid Housing | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
709689
重量/磅
19
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/8" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-214C Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.938 英寸 | 150.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新