https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPTUXXXX-ST-SETSCR-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneE55ODVPREV5TkRRM05qSTFNalEyTDBsT1JGSklVRlJWV0ZoWVdGOVRWRjlUUlZSVFExSmZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNiYjZlZjQzNmI0OTYyMWZhNzI5NGExMTllNTE3MTFkMzRiYzYzNzFjNzFhNGVhNWIzMGFkYjQ5YTBjMzJlNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPTUXXXX-ST-SETSCR-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneE55ODVPREV5TkRRM05qSTFNalEyTDBsT1JGSklVRlJWV0ZoWVdGOVRWRjlUUlZSVFExSmZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNiYjZlZjQzNmI0OTYyMWZhNzI5NGExMTllNTE3MTFkMzRiYzYzNzFjNzFhNGVhNWIzMGFkYjQ5YTBjMzJlNmU
RHP BEARING
RHP BEARING
ST1.1/4
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING ST1.1/4
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 17/32" Slot Width; 3.504" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1030 1-1/4 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ST1.1/4
BDI部件号
1194598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ST1-1-4/p/1194598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023033614
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
1030 1-1/4
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 17/32" Slot Width; 3.504" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1030 1-1/4 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米