ST1.15/16DEC https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPTUXXXX-ST-ECC-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqTVM4eE1EYzNNREF6TVRRME16azVPQzlKVGtSU1NGQlVWVmhZV0ZoZlUxUmZSVU5EWDBOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdhZTYwZTI4OTJlOGE5ZWI5ZGE1OGZiNjg5NjRjM2ZlYTI4OWYzZTRlMjJjYTY2Nzg3MzY0Nzk5ZDc1ZmY1Nw
1194606 框架式轴承单元 

RHP BEARING RHP BEARING

ST1.15/16DEC

描述

RHP BEARING ST1.15/16DEC

Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 0.689" Slot Width; 3.976" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 1050 1-15/16DEC Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ST1.15/16DEC

BDI部件号
1194606

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023033690
重量 / Kilogram
2.8
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
1050 1-15/16DEC
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
6.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 0.689" Slot Width; 3.976" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 1050 1-15/16DEC Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.976 英寸 | 101 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽宽
0.689 英寸 | 17.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新