ST30EC https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPTUXXXX-ST-ECC-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqTVM4eE1EYzNNREF6TVRRME16azVPQzlKVGtSU1NGQlVWVmhZV0ZoZlUxUmZSVU5EWDBOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdhZTYwZTI4OTJlOGE5ZWI5ZGE1OGZiNjg5NjRjM2ZlYTI4OWYzZTRlMjJjYTY2Nzg3MzY0Nzk5ZDc1ZmY1Nw
1194662 框架式轴承单元 

RHP BEARING RHP BEARING

ST30EC

描述

RHP BEARING ST30EC

Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 1030 30MMEC Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ST30EC

BDI部件号
1194662

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023034161
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
1030 30MMEC
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 1030 30MMEC Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新