

SEALMASTER
SEALMASTER
STH-210-18
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER STH-210-18
Take Up Unit with Frame; 50MM Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5210 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
STH-210-18
BDI部件号
355498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/STH-210-18/p/355498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461053027
重量 / Kilogram
15.672
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Center Pull Horizontal
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
STH
调试行程长度
18
轴承芯件号
5210
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Side Mounting Steel Frame | Solid Housing | Felt Labyrinth Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
710080
重量/磅
33
详细描述
Take Up Unit with Frame; 50MM Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5210 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米