SEALMASTER
SEALMASTER
STH-22T-9
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER STH-22T-9
Take Up Unit with Frame; 1-3/8" Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 9 Adjustment Travel Length; 2-16T Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
STH-22T-9
BDI部件号
355510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/STH-22T-9/p/355510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461070758
重量 / Kilogram
8.029
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Center Pull Horizontal
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
STH
调试行程长度
9
轴承芯件号
2-16T
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Side Mounting Steel Frame | Solid Housing | Felt Labyrinth Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
713866
重量/磅
18.4
详细描述
Take Up Unit with Frame; 1-3/8" Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 9 Adjustment Travel Length; 2-16T Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米