STH-30-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORTUXXXX-CPHF-STH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd5TVM4eE1EYzJPRGd3TnpFMk5UazRNaTlKVGtSTlQxSlVWVmhZV0ZoZlExQklSbDlUVkVoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkN2ZlYzNkNmQ2NjdkYTQzMmY4OTMyYzU5MDcwNDA1OWI2ZGE0MGNkNjBkOTY3NzFiNjg0NmEyZGI2YjUyMjZi
355516 框架式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

STH-30-18

描述

SEALMASTER STH-30-18

Take Up Unit with Frame; 1-7/8" Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 2-114 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

STH-30-18

BDI部件号
355516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461006818
重量 / Kilogram
15.777
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Center Pull Horizontal
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
STH
调试行程长度
18
轴承芯件号
2-114
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Side Mounting Steel Frame | Solid Housing | Felt Labyrinth Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
700819
重量/磅
33
详细描述
Take Up Unit with Frame; 1-7/8" Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 2-114 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新