STH-34T-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORTUXXXX-CPHF-STHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcwTlM4eE1EYzJPRGd4TkRNM05EazBNaTlKVGtSTlQxSlVWVmhZV0ZoZlExQklSbDlUVkVoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjJhNTM2ZDRhNjdjNjYxNWIwYjQyZDQzYzk3OGZkNGE0ZDkwZGZiYWVjYTBhMmMyZjUwMDExYTBkYmI1MGJkNw
355523 框架式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

STH-34T-12

描述

SEALMASTER STH-34T-12

Take Up Unit with Frame; 2-1/8" Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 12 Adjustment Travel Length; 2-22T Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

STH-34T-12

BDI部件号
355523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461070918
重量 / Kilogram
20.702
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Center Pull Horizontal
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
STH
调试行程长度
12
轴承芯件号
2-22T
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Side Mounting Steel Frame | Solid Housing | Felt Labyrinth Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
713882
重量/磅
45.6
详细描述
Take Up Unit with Frame; 2-1/8" Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 12 Adjustment Travel Length; 2-22T Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新