SUCAT210-31-IP69K/F https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBXXXX-T-MSS-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoak5pOHhNRGd3T0RrMU16RTNOakE1TkM5SlRrUlVTVTFVUWxoWVdGaGZWRjlOVTFOZlFsTk1YMUpNVlVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZTA3MmZmNjJjMTRlNjQzMzQwZTg4ZDlhYzJmNjkzZmMyMzU1ZTZlMjNkMGVlOGZmMDQzMmZlNjA2OWRkYmI2
28232546 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

SUCAT210-31-IP69K/F

描述

TIMKEN SUCAT210-31-IP69K/F

Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 0.696" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC210-31-IP69K/F Insert Part; Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

SUCAT210-31-IP69K/F

BDI部件号
28232546

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0085706142162
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC210-31-IP69K/F
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.071
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 0.696" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC210-31-IP69K/F Insert Part; Stainless Steel Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.696 英寸 | 17.678 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新