SUCBT208/F https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBXXXX-T-BL-THRM-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMlppOHhNRGd3T0RreE5UY3lNakkzTUM5SlRrUlVTVTFVUWxoWVdGaGZWRjlDVEY5VVNGSk5YMUpNVlVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNDc0MzNkNzMzM2ZiMDE0NTZhNGNmMjRmYTE3MThiYzcxYjdlNzk0ZGU1NzNmMzRhNjM3ZTdlNDY4MDg1OGY4
23243671 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

SUCBT208/F

描述

TIMKEN SUCBT208/F

Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC208/F Insert Part; Polymer Housing Material

制造商部件号

SUCBT208/F

BDI部件号
23243671

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450746939
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC208/F
壳体材料
Polymer
其它特点
Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Wide Inner Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC208/F Insert Part; Polymer Housing Material
槽宽
0.63 英寸 | 16 毫米
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新