TIMKEN
TIMKEN
SUCBT210/F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SUCBT210/F
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC210/F Insert Part; Polymer Housing Material
制造商部件号
SUCBT210/F
BDI部件号
23243687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SUCBT210-F/p/23243687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450746953
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC210/F
壳体材料
Polymer
其它特点
Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Wide Inner Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC210/F Insert Part; Polymer Housing Material
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
槽宽
0.63 英寸 | 16 毫米