SUCST208-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTITUXXXX-UO-SUCST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMU5TODVORE0yT0RNeU56STNNRGN3TG1wd1p3fGZkODVmYWM5ZWFkMmY3N2M1YzVkMTQ4ZGViMzA4MGFlYjhjYjdiM2E3NDMyZmVlZTVjZGEyYjcxN2IzMWZkNTE
18132064 框架式轴承单元 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SUCST208-24

描述

PT INTERNATIONAL SUCST208-24

Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC208-24 Insert Part; Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

SUCST208-24

BDI部件号
18132064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675136543
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC208-24
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC208-24 Insert Part; Stainless Steel Housing Material
槽宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新