NTN
NTN
SUCT204C0
NTN NTN
描述
NTN SUCT204C0
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 21MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC204 Insert; Stainless Steel Housing
制造商部件号
SUCT204C0
BDI部件号
20861869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SUCT204C0/p/20861869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529552009
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC204
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Spherical | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable | Open End | Steel Plate Cover | Food Grade Grease
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.84747
详细描述
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 21MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC204 Insert; Stainless Steel Housing
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
槽对槽距离
2.992 英寸 | 76 毫米
槽宽
0.827 英寸 | 21 毫米