SUCT205-16FG1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTUBXXX-SUCT-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMFlpOHhNRFF5TVRVMU1EY3hNRGd4TkM5SlRrUk9WRTVVVlVKWVdGaGZVMVZEVkY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZWRlNWU4MTMxODE4NzU4NzU3YThhZWVhMTA3ODMxMjAzY2MyYzg3YzE1OGU1NTUxZTAzNzE0YjBhYjliZmI1
25196213 框架式轴承单元 

NTN NTN

SUCT205-16FG1

描述

NTN SUCT205-16FG1

Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.945" Slot Width; 2.992" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC205-16 Insert; Stainless Steel Housing

制造商部件号

SUCT205-16FG1

BDI部件号
25196213

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359994773
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC205-16
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Spherical | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.87393
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.945" Slot Width; 2.992" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC205-16 Insert; Stainless Steel Housing
槽对槽距离
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽宽
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新