SUCT205CC https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTUBXXX-SUCT-SS-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneE5TOHhNRFF5TVRVMU1UUTVOekkwTmk5SlRrUk9WRTVVVlVKWVdGaGZVMVZEVkY5VFUxOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjY1NzIxNDA5MGM5OTA2YWViNjljMjFmZDM3MjA2NjAyY2EzZTk1Njg0ZGFlNjc0Zjg5ZTljZDg1YzI1Mjg0YQ
20861879 框架式轴承单元 

NTN NTN

SUCT205CC

描述

NTN SUCT205CC

Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 24MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC205 Insert; Stainless Steel Housing

制造商部件号

SUCT205CC

BDI部件号
20861879

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
3413529552115
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC205
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Spherical | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable | 1 Open And 1 Closed End Cover | Steel Plate Cover
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.98636
详细描述
Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 24MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC205 Insert; Stainless Steel Housing
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
槽宽
0.945 英寸 | 24 毫米
槽对槽距离
2.992 英寸 | 76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新