T3U219H https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BTUXXXX-UO-T3U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmczWVM4eE1EYzJPRFV4TnpVNU5URTJOaTlKVGtSTUxVSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWRE5WWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZTA3ZDc2YmM0Mzk5Y2RjN2VkMTZkMzMyZjAxYzhmNmU2YTIwZTI5Y2Y1NjUwM2VjMGVjZjk1MmRlY2YwZjk0
578034 框架式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

T3U219H

描述

LINKBELT T3U219H

Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 13/32" Slot Width; 2-7/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UG219HL Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

T3U219H

BDI部件号
578034

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327148218
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UG219HL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Standard Slot | Floating Labyrinth
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 13/32" Slot Width; 2-7/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UG219HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
2.875 英寸 | 73.025 毫米
槽宽
0.406 英寸 | 10.312 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新