LINKBELT
LINKBELT
T3U219N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT T3U219N
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 13/32" Slot Width; 2-7/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UG219NL Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
T3U219N
BDI部件号
576783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/T3U219N/p/576783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327148225
重量 / Kilogram
1.133
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UG219NL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Standard Slot | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
T3U219N
制造商内部编号
5814822
重量/磅
2.625
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 13/32" Slot Width; 2-7/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UG219NL Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
槽宽
0.406 英寸 | 10.312 毫米