T3U224N https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTUXXXX-UO-TA3-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobU1DOHhNREl3T0Rjek9Ua3hOemcxTkM5SlRrUlNSVmhVVlZoWVdGaGZWVTlmVkVFelh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YmQ3OTkzM2IwYTc0MWU4ODM3NzFiNzgyM2NmYWRkYmI1MDE1N2EwZTc5ZDU5ZDk0Y2Y0YThhNGUwMjBiNjNmZA
578135 框架式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

T3U224N

描述

LINKBELT T3U224N

Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 13/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UG224NL Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

T3U224N

BDI部件号
578135

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327148324
重量 / Kilogram
1.84
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UG224NL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Standard Slot | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
T3U224N
制造商内部编号
5814832
重量/磅
4.602
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 13/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UG224NL Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
槽宽
0.406 英寸 | 10.312 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新