T3U2M40N https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-BB-TBU-T3U231N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnME9DODVOamMwTkRNeE16WTFNVFV3TG1wd1p3fGM3OTliYmRjNGY0YTc0YmI1M2Y0YjUzZWViMjE4OTFhYmZkNzlkZGVlODUxZTQwNjkyOGE0M2I1ZjQ5MmYzMTY
582270 框架式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

T3U2M40N

描述

LINKBELT T3U2M40N

Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 10.312MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UG2M40NL Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

T3U2M40N

BDI部件号
582270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699259407
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UG2M40NL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4
详细描述
Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 10.312MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UG2M40NL Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
槽宽
0.406 英寸 | 10.312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新