T3Y212N https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BTUXXXX-UO-T3Y-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhsTWk4eE1EYzJPREl4T1RZd01qazNOQzlKVGtSTUxVSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWRE5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YTY3YmYzOWE2NDU1M2IxODhiNGNjMDM4NTU1Njg2MGVhM2VlNTA4NWE0ZTc3ZDllNWNkOTlhOTdkODZkMjY1
577682 框架式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

T3Y212N

描述

LINKBELT T3Y212N

Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 9/32" Slot Width; 2-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YG212NL Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

T3Y212N

BDI部件号
577682

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327148492
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
YG212NL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Standard Slot | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
T3Y212N
制造商内部编号
5814849
重量/磅
1.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 9/32" Slot Width; 2-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YG212NL Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
2.125 英寸 | 53.975 毫米
槽宽
0.281 英寸 | 7.14 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新