LINKBELT
LINKBELT
TDS3U239N24
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT TDS3U239N24
Take Up Unit with Frame; 2-7/16" Bore; Ball Bearing; Top Angle; Set Screw Mount; TDS Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; UG239NL Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TDS3U239N24
BDI部件号
577338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TDS3U239N24/p/577338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327142995
重量 / Kilogram
28.123
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
TDS
调试行程长度
24
轴承芯件号
UG239NL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Hinged Top | Welded Steel Frame | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
5814299
重量/磅
62
详细描述
Take Up Unit with Frame; 2-7/16" Bore; Ball Bearing; Top Angle; Set Screw Mount; TDS Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; UG239NL Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米