DODGE
DODGE
TP-E-303R
DODGE DODGE
描述
DODGE TP-E-303R
Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; Tapered Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TP50 Take Up Frame; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TP-E-303R
BDI部件号
240762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TP-E-303R/p/240762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475698844
重量 / Kilogram
19.48
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
TP50
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Non-Expansion | Land Riding Rubbing Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
023161
重量/磅
43
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; Tapered Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TP50 Take Up Frame; Cast Iron Housing Material
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米