TP-E-308R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-TPE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrWVM4eE1EYzJPREkxTVRnM09UUTFOQzlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWRkJGWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3Y2UzMjk5ZGIzYjZjODY2YmVhNDFkYzg3YTljNWRmNjYwZDAxYjEwZjU4ZjZhYzBhOTdjNWZlOWQ0MzBmYjAy
240765 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

TP-E-308R

描述

DODGE TP-E-308R

Take Up Bearing Only; 3-1/2" Bore; Tapered Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TP50 Take Up Frame; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TP-E-308R

BDI部件号
240765

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475699490
重量 / Kilogram
19.48
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
TP50
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Non-Expansion | Land Riding Rubbing Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
023164
重量/磅
42
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-1/2" Bore; Tapered Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TP50 Take Up Frame; Cast Iron Housing Material
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新