TP-GLT7-203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-TPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhqT0M4eE1EYzJPRE0yTmpBM05Ua3pOQzlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWRkJIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNzdiOWRjZjRkMGY3NmY4OTVhMTZjNGUyN2MzMjA0YzFkOTRjYzRlMmJmYmRjODAwNmU3MjcyOGVhZWI1ZWU0
242365 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

TP-GLT7-203

描述

DODGE TP-GLT7-203

Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; Sleeve Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Press Fit Mount; TP20 Take Up Frame; INS-LT7-203 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TP-GLT7-203

BDI部件号
242365

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475565191
重量 / Kilogram
5.35
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Press Fit
Take up轴承座兼容框架
TP20
轴承芯件号
INS-LT7-203
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Solid-Film Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
033741
重量/磅
11.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; Sleeve Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Press Fit Mount; TP20 Take Up Frame; INS-LT7-203 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新